Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Hohlwand-Abzweigdose, D=120 mm, orange

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Hohlwand-Abzweigdose, D=120 mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01030

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957010300

Sonepar Artikelnummer

120698848

Hersteller Artikelnummer

A01030

Hersteller Typ

A01030

Hersteller Artikel Nr.:

A01030

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

120 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1 .. 10 mm

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

34

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

1.428 kg

Hohlwand-Abzweigdose, D=120 mm, orange, inkl. Deckel weiß, Garantiert winddicht, Erhöht die Energieeffizienz in Gebäuden nachhaltig, Schafft mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft, Montagefreundlich, Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug, Fräsloch D=120 mm, Material: PP, TPE, recycelbar

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie