Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Hohlwand-Brandschutzdose D=68mm, t=62mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Hohlwand-Brandschutzdose D=68mm, t=62mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01038

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957010386

Sonepar Artikelnummer

120698856

Hersteller Artikelnummer

A01038

Hersteller Typ

A01038

Hersteller Artikel Nr.:

A01038

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

62 mm

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Innentiefe:

62 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

6

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

Brandschutz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

11.130 kg

Hohlwand-Brandschutzdose D=68mm, t=62mm, mit Leitungs- und Rohreinführungen,Höchste Brandschutzanforderungen, Mit Feuerwiderstandsklasse EI120, Mit Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle, Gegenüberliegender Einbau möglich, Direkter Schutz bei der Rauchentstehung, Erhält Schallschutzfunktion der Wand, Garantiert winddicht, Abdichtung an Bratzenschrauben, 2K Technik, Effiziente Verarbeitung und Handhabung, Werkzeuglose Kabel- und Rohreinführung, Umseitig aufgebrachte Rohr- und Kabelbeschriftung, Standardfräsloch D=68 mm, Nachträgliche Installation möglich

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie