Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose, Tiefe 61 mm, orange

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose, Tiefe 61 mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01022

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957010225

Sonepar Artikelnummer

120698840

Hersteller Artikelnummer

A01022

Hersteller Typ

A01022

Hersteller Artikel Nr.:

A01022

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

61 mm

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Gerätedose

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4 .. 9 mm

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

8

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

Vierkantstutzen

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

10.080 kg

Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose, Tiefe 61 mm, Mit vormontierten Geräteschrauben, Mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre, Fräsloch D=68 mm, orange, Material: PP, recycelbar

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie