Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Hohlwand-LAN-Dose, winddicht, winddicht, Fräsloch 68mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Hohlwand-LAN-Dose, winddicht, winddicht, Fräsloch  68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01033

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957010331

Sonepar Artikelnummer

120698851

Hersteller Artikelnummer

A01033

Hersteller Typ

A01033

Hersteller Artikel Nr.:

A01033

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

blau

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Gerätedose

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1 .. 11 mm

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Max. Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

6.300 kg

Hohlwand-LAN-Dose, winddicht,Mit der LAN-Dose setzen wir neue Maßstäbe in der modernen Verkabelung von Netzwerktechnik. Die Neuheit auf dem Markt speziell für die fachgerechte Verlegung von Netzwerkkabel gemäß der DIN EN50173. Durch die innovative Form der LAN-Dose und den gezielten Einsatz der 2K Technik hat ßdie perfekte Lösung für den unkomplizierten Anschluss bei höchster Qualität., Einhaltung von Biegeradien, Anreihbar, 3 x einfache Kabeleinführung, Garantiert winddicht, Fräsloch 68mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie