LEGRAND - Hohlwanddose HWD 70/55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089201
Montageart - Hohlwand
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Bestückung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004421892016
Sonepar Artikelnummer
120055852
Hersteller Artikelnummer
089201
Hersteller Typ
089201
Hersteller Artikel Nr.:
089201
Montageart:
Hohlwand
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
sonstige
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Länge:
70 mm
Breite:
45 mm
Innentiefe:
38 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.017 kg


