Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037407

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - chromatisiert

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060374075

Sonepar Artikelnummer

120029480

Hersteller Artikelnummer

037407

Hersteller Typ

037407

Hersteller Artikel Nr.:

037407

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

chromatisiert

Lochform:

ohne

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.320 kg

Legrand Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie