Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 7,5 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 7,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037404

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - chromatisiert

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060374044

Sonepar Artikelnummer

120029479

Hersteller Artikelnummer

037404

Hersteller Typ

037404

Hersteller Artikel Nr.:

037404

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

chromatisiert

Lochform:

ohne

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.700 kg

Legrand Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 7,5 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie