Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Hutschienenadapter mit Bohrung für Schrauben 4 mm (M4)

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Hutschienenadapter mit Bohrung für Schrauben 4 mm (M4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036478

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060364786

Sonepar Artikelnummer

120059318

Hersteller Artikelnummer

036478

Hersteller Typ

036478

Hersteller Artikel Nr.:

036478

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

12 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

15 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: Hutschienenadapter mit Bohrung für Schrauben 4 mm (M4)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie