Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Hutschienenadapter mit Bohrung für Schrauben 6 mm (M6)

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Hutschienenadapter mit Bohrung für Schrauben 6 mm (M6)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036479

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060364793

Sonepar Artikelnummer

120059319

Hersteller Artikelnummer

036479

Hersteller Typ

036479

Hersteller Artikel Nr.:

036479

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Werkstoff:

sonstige

Breite:

12 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

15 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: Hutschienenadapter mit Bohrung für Schrauben 6 mm (M6)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie