Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - HW Geräte-Verbindungsdose, halogenfrei, Ø68mm, t=61mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - HW Geräte-Verbindungsdose, halogenfrei, Ø68mm, t=61mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01056

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.023 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957010560

Sonepar Artikelnummer

120711703

Hersteller Artikelnummer

A01056

Hersteller Typ

A01056

Hersteller Artikel Nr.:

A01056

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.023 kg

HW Gerätedose, halogenfrei, Ø68mm, t=61mm, vormontierten Geräteschrauben, Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre, Material: PP, recycelbar, Farbe: Weiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie