LEGRAND - Info-Lichtsignal MOSAIC mit Abdeckung Blau, 12/24 VAC/DC, 2-modulige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078563
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - blau
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060785635
Sonepar Artikelnummer
120190835
Hersteller Artikelnummer
078563
Hersteller Typ
078563
Hersteller Artikel Nr.:
078563
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Ja
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
0.7 W
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
76.4 mm
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94056180
Gewicht:
0.037 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


