Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Innen-Schutzring D=10

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Innen-Schutzring D=10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386891

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geschlossene Endkappe - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561197619

Sonepar Artikelnummer

120513623

Hersteller Artikelnummer

386891

Hersteller Typ

386891

Hersteller Artikel Nr.:

386891

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Geschlossene Endkappe:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73079910

Gewicht:

0.210 kg

Innen-Schutzring D=10, Ø-Schlauch innen: 10 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie