LEGRAND - Innen-Schutzring D=12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386892
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.310 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561197626
Sonepar Artikelnummer
120513624
Hersteller Artikelnummer
386892
Hersteller Typ
386892
Hersteller Artikel Nr.:
386892
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.310 kg
Innen-Schutzring D=12, Ø-Schlauch innen: 12 mm


