LEGRAND - Innen-Schutzring D=15,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386893
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.410 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561197657
Sonepar Artikelnummer
120513625
Hersteller Artikelnummer
386893
Hersteller Typ
386893
Hersteller Artikel Nr.:
386893
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.410 kg
Innen-Schutzring D=15,5, Ø-Schlauch innen: 15,5 mm


