Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Innen-Schutzring D=20,5

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Innen-Schutzring D=20,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386894

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geschlossene Endkappe - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561197688

Sonepar Artikelnummer

120513626

Hersteller Artikelnummer

386894

Hersteller Typ

386894

Hersteller Artikel Nr.:

386894

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Geschlossene Endkappe:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73079910

Gewicht:

0.610 kg

Innen-Schutzring D=20,5, Ø-Schlauch innen: 20,5 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie