LEGRAND - Innen-Schutzring D=25,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386895
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.410 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561197718
Sonepar Artikelnummer
120513627
Hersteller Artikelnummer
386895
Hersteller Typ
386895
Hersteller Artikel Nr.:
386895
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.410 kg
Innen-Schutzring D=25,5, Ø-Schlauch innen: 25,5 mm


