LEGRAND - Innen-Schutzring D=34,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386896
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.860 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561197749
Sonepar Artikelnummer
120513628
Hersteller Artikelnummer
386896
Hersteller Typ
386896
Hersteller Artikel Nr.:
386896
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.860 kg
Innen-Schutzring D=34,5, Ø-Schlauch innen: 34,5 mm


