LEGRAND - Innen-Schutzring D=39,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386897
Nenndurchmesser - 40 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561197770
Sonepar Artikelnummer
120513629
Hersteller Artikelnummer
386897
Hersteller Typ
386897
Hersteller Artikel Nr.:
386897
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.535 kg


