Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Innen-Schutzring D=50,5

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Innen-Schutzring D=50,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386898

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geschlossene Endkappe - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561197800

Sonepar Artikelnummer

120513630

Hersteller Artikelnummer

386898

Hersteller Typ

386898

Hersteller Artikel Nr.:

386898

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Geschlossene Endkappe:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73079910

Gewicht:

0.810 kg

Innen-Schutzring D=50,5, Ø-Schlauch innen: 50,5 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie