LEGRAND - Innen-Schutzring D=8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386890
Nenndurchmesser - 8 mm
Nenngröße in Zoll - 5/16 Zoll
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561197565
Sonepar Artikelnummer
120513631
Hersteller Artikelnummer
386890
Hersteller Typ
386890
Hersteller Artikel Nr.:
386890
Nenndurchmesser:
8 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.210 kg


