LEGRAND - Innengewinde Hülse M8. Zubhör für Schaltschränke Marina

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036240
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Schlüsselweite - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060362409
Sonepar Artikelnummer
120139145
Hersteller Artikelnummer
036240
Hersteller Typ
036240
Hersteller Artikel Nr.:
036240
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


