LEGRAND - Installationsbox für Zwischendecke und Hohlwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 661651
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 231.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970312358
Sonepar Artikelnummer
120363846
Hersteller Artikelnummer
661651
Hersteller Typ
661651
Hersteller Artikel Nr.:
661651
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
231.5 mm
Breite:
131.5 mm
Höhe:
41 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.147 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


