LEGRAND - Interface zur Anbindung des NUVO-Soundsystems an MyHOME, 6 TE DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F459
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543547861
Sonepar Artikelnummer
120437361
Hersteller Artikelnummer
F459
Hersteller Typ
F459
Hersteller Artikel Nr.:
F459
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


