Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Isolierträger, Aufschnappbar auf Hutprofilschiene EN 60715

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Isolierträger, Aufschnappbar auf Hutprofilschiene EN 60715

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001690

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3245060016906

Sonepar Artikelnummer

120058616

Hersteller Artikelnummer

001690

Hersteller Typ

001690

Hersteller Artikel Nr.:

001690

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blindabdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

Legrand Isolierträger, Aufschnappbar auf Hutprofilschiene EN 60715 Tiefe 7,5 mm und 15 mm, für Abdeckstreifen mit Best.-Nr. 001691.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie