Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Kabel 3 in 1 Micro USB/USB C/Lightning

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Kabel 3 in 1 Micro USB/USB C/Lightning

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050693

  • Anschluss 1 - USB

  • Ausführung Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - USB

  • Ausführung Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971186026

Sonepar Artikelnummer

120544063

Hersteller Artikelnummer

050693

Hersteller Typ

050693

Hersteller Artikel Nr.:

050693

Anschluss 1:

USB

Ausführung Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

USB

Ausführung Anschluss 2:

sonstige

Kabellänge:

1.2 m

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.072 kg

KABEL 3 IN 1 MICRO/USBC/LIGHT, Anbindungen: Apple Lightning, Micro USB, USB Type C, Super fast charging bis 12 W (2.4A 5V), Datenübertragung bis 480 Mbps, Apple Mfi zertifiziert für Lightning Kabel, Länge: 1.2m, Geflochtenes Gewebe, Oberfläche des Kabels ist Anti-Kabelsalat beschichtet

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie