LEGRAND - Kabel Ø: 10 mm, Nagelstärke Ø: 1,8 mm, Nagellänge Ø: 30 mm, Farbe: grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031529
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 10 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060315290
Sonepar Artikelnummer
120029364
Hersteller Artikelnummer
031529
Hersteller Typ
031529
Hersteller Artikel Nr.:
031529
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
30 mm
Nageldurchmesser:
1.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


