LEGRAND - Kabelauslass 2-modulig, ohne Klemmen, mit Zugentlastung. Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077550
Montageart - Unterputz
Klemmen - sonstige
Anschlusstechnik - ohne Klemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060775506
Sonepar Artikelnummer
120190522
Hersteller Artikelnummer
077550
Hersteller Typ
077550
Hersteller Artikel Nr.:
077550
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
sonstige
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
39 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


