LEGRAND - Kabelbinder Befestigungsanker für Bleche mit Stärke 0,5 bis 1 mm,erford.D=7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031978
Länge - 11 mm
Breite - 14 mm
Höhe - 17 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060319786
Sonepar Artikelnummer
120029400
Hersteller Artikelnummer
031978
Hersteller Typ
031978
Hersteller Artikel Nr.:
031978
Länge:
11 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
17 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


