LEGRAND - Kabelbinder Colring, farblos, außenverzahnt, 2,4 x 105 mm (Breite x Länge)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032052
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 105 mm
Banddicke - 1 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060320522
Sonepar Artikelnummer
120139104
Hersteller Artikelnummer
032052
Hersteller Typ
032052
Hersteller Artikel Nr.:
032052
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
105 mm
Banddicke:
1 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 75 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 40 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


