LEGRAND - Kabelbinder Colring, farblos, außenverzahnt, 4,6 x 360 mm (Breite x Länge)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032057
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 360 mm
Banddicke - 1.35 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060320577
Sonepar Artikelnummer
120139107
Hersteller Artikelnummer
032057
Hersteller Typ
032057
Hersteller Artikel Nr.:
032057
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
1.35 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 75 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 40 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


