LEGRAND - Kabelbinder Colring, farblos, innenverzahnt, 7,6 x 360 mm (Breite x Länge)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032049
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 360 mm
Banddicke - 1.9 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060320492
Sonepar Artikelnummer
120139103
Hersteller Artikelnummer
032049
Hersteller Typ
032049
Hersteller Artikel Nr.:
032049
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
1.9 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 75 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 40 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Ja
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


