Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 2,4 x 140 mm (BxL), UV-beständig

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 2,4 x 140 mm (BxL), UV-beständig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 032013

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 140 mm

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060320133

Sonepar Artikelnummer

120139096

Hersteller Artikelnummer

032013

Hersteller Typ

032013

Hersteller Artikel Nr.:

032013

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

140 mm

Banddicke:

1.1 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40 .. 105 °C

Montagetemperatur:

0 .. 40 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Ja

MIL-Zulassung:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Legrand Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 2,4 x 140 mm (Breite x Länge), UV-beständig, für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie