LEGRAND - Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 3,5 x 280 mm (BxL), UV-beständig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032019
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 280 mm
Banddicke - 1.5 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060320195
Sonepar Artikelnummer
120139099
Hersteller Artikelnummer
032019
Hersteller Typ
032019
Hersteller Artikel Nr.:
032019
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
280 mm
Banddicke:
1.5 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Montagetemperatur:
0 .. 40 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Ja
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


