Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Kabelbinder Colson, schwarz, außenverzahnt, 6 x 180 mm (BxL),UV-beständig

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Kabelbinder Colson, schwarz, außenverzahnt, 6 x 180 mm (BxL),UV-beständig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 031925

  • Breite des Bandes - 6 mm

  • Bandlänge - 180 mm

  • Banddicke - 2 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971132344

Sonepar Artikelnummer

120029395

Hersteller Artikelnummer

031925

Hersteller Typ

031925

Hersteller Artikel Nr.:

031925

Breite des Bandes:

6 mm

Bandlänge:

180 mm

Banddicke:

2 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Doppelverschlusskopf

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Montagetemperatur:

-30 .. 85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

Dübel

VG-Zulassung:

Ja

MIL-Zulassung:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Legrand Kabelbinder Colson, schwarz, außenverzahnt, 6 x 180 mm (Breite x Länge),UV-beständig, für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen, besonders geeignet zur Verarbeitung im Freien.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie