LEGRAND - Kabelbinder Colson, schwarz, außenverzahnt, 9 x 357 mm (BxL),UV-beständig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031919
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 357 mm
Banddicke - 2 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971132221
Sonepar Artikelnummer
120029391
Hersteller Artikelnummer
031919
Hersteller Typ
031919
Hersteller Artikel Nr.:
031919
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
357 mm
Banddicke:
2 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-30 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
VG-Zulassung:
Ja
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


