LEGRAND - Kabelbinder Colson, schwarz, innenverzahnt, 7,6 x 753 mm (BxL),UV-beständig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031934
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 357 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060319342
Sonepar Artikelnummer
120139091
Hersteller Artikelnummer
031934
Hersteller Typ
031934
Hersteller Artikel Nr.:
031934
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
357 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
450 N
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Montagetemperatur:
0 .. 40 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


