LEGRAND - Kabelbinder Unterteil drehbar, passend für alle Kabelbinder bis Breite 9 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031971
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Befestigungsart - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060319717
Sonepar Artikelnummer
120139094
Hersteller Artikelnummer
031971
Hersteller Typ
031971
Hersteller Artikel Nr.:
031971
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


