LEGRAND - Kabelbinder Unterteil, passend für alle Kabelbinder bis Breite 18 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031961
Länge - 22 mm
Breite - 18 mm
Höhe - 9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060319618
Sonepar Artikelnummer
120139093
Hersteller Artikelnummer
031961
Hersteller Typ
031961
Hersteller Artikel Nr.:
031961
Länge:
22 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


