LEGRAND - Kabelbinder Wanddübel, Erford. Bohrung D= 8 mm, für Kabelbinder bis B=9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031955
Länge - 43.5 mm
Breite - 8 mm
Höhe - 37 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060319557
Sonepar Artikelnummer
120029399
Hersteller Artikelnummer
031955
Hersteller Typ
031955
Hersteller Artikel Nr.:
031955
Länge:
43.5 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
37 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
9 mm
Befestigungsart:
Steckdübel
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


