LEGRAND - Kabelbinder Wanddübel, Erford. Bohrung D= 8 mm,mit außengewinde Duchmesser 6,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031957
Ausführung - sonstige
Länge - 37 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 6.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060319571
Sonepar Artikelnummer
120696689
Hersteller Artikelnummer
031957
Hersteller Typ
031957
Hersteller Artikel Nr.:
031957
Ausführung:
sonstige
Länge:
37 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6.6 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
29.3 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Farbe:
schwarz
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


