Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Kabelbindersteckdübel, grau, Bohrdurchmesser 6 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Kabelbindersteckdübel, grau, Bohrdurchmesser 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01007

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 27 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957010072

Sonepar Artikelnummer

120698825

Hersteller Artikelnummer

A01007

Hersteller Typ

A01007

Hersteller Artikel Nr.:

A01007

Ausführung:

sonstige

Länge:

27 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

27 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gasbeton:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

2.930 kg

Kabelbindersteckdübel, grau, Bohrdurchmesser 6 mm, Im wiederverschließbaren Beutel mit Originalitätsverschluss, Schnelle Befestigung von Kabelbindern bis 8,5 mm, Dübellänge 27 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie