LEGRAND - Kabeldurchführung D=11,1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387552
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561099371
Sonepar Artikelnummer
120513666
Hersteller Artikelnummer
387552
Hersteller Typ
387552
Hersteller Artikel Nr.:
387552
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
13.6 mm
Länge:
10.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.110 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


