LEGRAND - Kabeldurchführung D=12,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387553
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 8.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561099388
Sonepar Artikelnummer
120513667
Hersteller Artikelnummer
387553
Hersteller Typ
387553
Hersteller Artikel Nr.:
387553
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
8.3 mm
Außendurchmesser:
15.1 mm
Länge:
10.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.110 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


