LEGRAND - Kabeldurchführung D=19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387555
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 14.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561099401
Sonepar Artikelnummer
120513669
Hersteller Artikelnummer
387555
Hersteller Typ
387555
Hersteller Artikel Nr.:
387555
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
14.3 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Länge:
11.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.310 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


