LEGRAND - Kabeldurchführung D=22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387556
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 18.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561099418
Sonepar Artikelnummer
120513670
Hersteller Artikelnummer
387556
Hersteller Typ
387556
Hersteller Artikel Nr.:
387556
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
18.6 mm
Außendurchmesser:
25.2 mm
Länge:
11.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.110 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


