LEGRAND - Kabeldurchführung D=25,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387557
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 19.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561099425
Sonepar Artikelnummer
120513671
Hersteller Artikelnummer
387557
Hersteller Typ
387557
Hersteller Artikel Nr.:
387557
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
19.5 mm
Außendurchmesser:
28.5 mm
Länge:
11.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.410 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


