LEGRAND - Kabeldurchführung D=30,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387558
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561099432
Sonepar Artikelnummer
120513672
Hersteller Artikelnummer
387558
Hersteller Typ
387558
Hersteller Artikel Nr.:
387558
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
24 mm
Außendurchmesser:
33.3 mm
Länge:
11.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.210 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


