LEGRAND - Kabeldurchführung D=7,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387550
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561099357
Sonepar Artikelnummer
120513673
Hersteller Artikelnummer
387550
Hersteller Typ
387550
Hersteller Artikel Nr.:
387550
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
5.2 mm
Außendurchmesser:
9.4 mm
Länge:
8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.110 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


