LEGRAND - Kabeldurchführung D=9,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387551
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 6.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561099364
Sonepar Artikelnummer
120513674
Hersteller Artikelnummer
387551
Hersteller Typ
387551
Hersteller Artikel Nr.:
387551
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
6.6 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Länge:
10.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.210 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


