LEGRAND - Kabelschutzrohr Lina 25 Flexibel schwarz D20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036638
Innendurchmesser - 20 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060366384
Sonepar Artikelnummer
120029474
Hersteller Artikelnummer
036638
Hersteller Typ
036638
Hersteller Artikel Nr.:
036638
Innendurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.436 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


